溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 69497618 品番 GBF32R075-005GL PR1535
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中〜荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。

コーナー半径(mm)0.05 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 トラスコ品番858-0271 質量(g)3.5 溝幅(mm)0.75±0.02 仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好 呈色赤緑色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダKGBFR-16F型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする