ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 アズワン品番65-9916-73 注文コード69504577 品番-
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320
この商品はアズワン品番など816種類から選べます 他の種類を見る
仕様●厚み(μm):100●幅:17mm●長さ:100m●材質:PET アズワン品番65-9916-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする