卓上ハイパワーシーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69505275 品番NL-202JW-10
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。

用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする