現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05097617/2026/10/01 09:35:44
EF2040-4 【オーダー】ユニフレーム EF2040-4 東野精機 69513956
東野精機
【オーダー】ユニフレーム EF2040-4
注文コード69513956
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥270~
質量(kg):0.9
表面処理:アルマイト処理+アクリル電着塗装
断面2次モーメント:lx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4
有効寸法(mm):5600
断面積(mm<sup>2</sup>):308
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)