※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW12XA3-J12T2P2 電磁開閉器 富士電機 69520205 SW12XA3-J12T2P2 電磁開閉器 富士電機 69520205

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC115 補助接点1a2b 定格電流(A)(400V)12 注文コード69520205 品番SW12XA3-J12T2P2
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はコイル電圧・補助接点・定格電流など8439種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 長さ(mm)- 幅(mm)- 厚さ(mm)- 質量(kg)- 区分処理区分:無し タイプ- 種類電磁開閉器 接点構成[補助]ツイン設定 定格電流(A)(400V)12 リセット方式手動 補助接点1a2b 取付け方法- 適合レール幅(mm)- 標高(m)- 耐衝撃(m/s2)- ヒートエレメント数- 雰囲気- コイル電圧(V)AC115 電圧変動- コイル- 周囲温度(℃)- ヒータ定格(A)2.2-3.4 保管温度(℃)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)- 操作方式交流操作形 相対湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 可逆/非可逆非可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする