現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05098964/2026/11/07 18:40:15
SGCC-Z(SGHC-Z) 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO 69553567
※TETSUKO SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板
TETSUKO
【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化)
注文コード69553567
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,440~
特長:SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。
非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。
非合金化処理(ゼロスパングル)
"これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々
の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,
例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野
に使用されている。"
"塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途:空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。
注意:※商品のサイズによりまして、追加運賃が発生する場合がございます。
※ご注文の際、ご連絡させていただきます。
材質:鉄
仕上:SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき(非合金化)
幅(mm):100~1200
長さ(mm):100~1800
厚さ(mm):0.3~6.0
質量(kg):0.1~45.22
板厚(mm):0.3~6.0
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)