【名入れ】3色・ジャンボ文字(年間予定計画表入り)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50冊) 注文コード69607179 品番NB-187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900
2以上購入で26,900/ 税込 ¥ 29,590

遠くからも見やすい大きな日付と広いメモスペースで上部には12ヶ月表記便利です

仕様六曜有 寸法(mm)765×515 サイズ46/2切・13枚 紙質上質紙 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)70×440 グリーン購入法適合 名入れスペース(mm)90×515 サービス分類名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする