※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード69707007品番CDVM5D32F-100B-14G-A93S-C
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類など1059種類から選べます リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ追記号(-) オプションなしシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(-) オプションなしポートねじの種類(-) Rc通電押・引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(4) AC220V (50/60Hz)、リード線取出し:(G) グロメット、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク