※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CYP - クリーンロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)15 ストローク(mm)150 仕様オートスイッチ:Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード69788207 品番CYP15-150S-Y59B
参考基準価格(税別)¥113,080 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)15 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管ポート位置(S) g:作動方向 右 h:作動方向 左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする