IDFC60-23-RT IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMC 69811447

IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ60 仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付 注文コード69811447 品番IDFC60-23-RT
参考基準価格(税別)¥432,960 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はサイズ・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
サイズ60 銅管防錆処理(-) なし 仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする