※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ75
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:240、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
接続口径(04) 1/2
注文コード69813057
品番IDG75LAV4-04C-R
参考基準価格(税別)¥197,670
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます
他の種類を見る