※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG_A_UNIT-X032 - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ: 差圧計付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ100 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(-) なし(標準) 注文コード69813459 品番IDG100LAV4-03C-X032
参考基準価格(税別)¥242,880 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はボディサイズ・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ100 ねじの種類(-) Rc 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(-) なし(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする