※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ3
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(-) なし(標準)
接続口径(02) 1/4
注文コード69814125
品番IDG3V4-02J
参考基準価格(税別)¥38,860
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など89種類から選べます
他の種類を見る