現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08011381/2026/11/05 18:14:25
- 【オーダー】シャワーカーテン オラリル 東リ 69829561
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】シャワーカーテン オラリル
注文コード69829561
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,010~
特長:抗カビ加工(繊維上のクロカビの発育を抑制)、防炎、撥水、ウォッシャブル機能付き。
注意:※オーダーカーテンの為返品不可。
※防炎ラベルは出荷時の工場でしか取付できません。(後付け不可)
※使用後は汚れを洗い流し乾燥させてください。汚れや湿気はカビ発生の原因となります。
※洗濯の際は必ずラベルに書いてある取扱い絵表示をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(cm):1~500
丈(cm):1~190
寸法変化率(%):【水洗い】タテ:-0.01、ヨコ:-0.01
組成:ポリエステル100%
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)