※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(L2) IO-Link: スイッチ出力1+スイッチ出力2 (スイッチ出力は,NPN or PNP切替え式)仕様圧力範囲:(ISE70) 0~1 MPa、配管仕様:(F02) G 1/4、単位仕様:(-) 単位切換機能付オプション(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、(A) ブラケット A、(-) 取扱説明書注文コード69834678品番ISE70-F02-L2-LA
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・オプションが124種類から選べます