![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08014359/ | 2026/10/16 23:34:56 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】東リ コントラクトお昼寝カーテン エコミモナ |
|
|
| 特長: | 午睡中の乳幼児の見守りに最適、お部屋を程よく暗くし、読み書きもできるカーテン。 |
|---|---|
| 注意: | ※オーダーカーテンの為返品不可。 ※防炎ラベルは出荷時の工場でしか取付できません。(後付け不可) ※施工画像の採光量とは条件により異なる場合がございます。 ※洗濯の際は必ずラベルに書いてある取扱い絵表示をご確認ください。 ※製品画像と実際の色に違う場合がございますのでご了承ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(cm): | 1~675 |
| 丈(cm): | 1~300 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| 寸法変化率(%): | 【水洗い】タテ:-0.01、ヨコ:0、【ドライ】タテ:-0.01、ヨコ:0.01 |
| 組成: | ポリエステル100% |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

