光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891449 品番EE-SX4009-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スロット付き光スイッチ、EE-Sシリーズ
Omron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●最大AC電圧:10V●接続方式:ねじ●電流 Max:30 mA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:807-4242 アズワン品番65-7328-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする