Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 2.5 → 3 GHz 反射損失:30 dB:28 dB 相互変調:静的 -155 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトが接続されました 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.191 kg 動作温度