ABUS
ABUSの 防犯カメラ
ABUSの 防犯カメラ本体
ABUSの 防犯用カメラ
防犯カメラ インドア、アウトドア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69969404
品番
HDCC32562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●屋外用途向け:あり●解像度:1920 x 1080ピクセル●最大解像度:1920 x 1080pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●コード番号:217-7801
画素数
1920 x 1080ピクセル
アズワン品番
65-7958-70