鹿の子長袖ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69980236 品番 003-BLK-4L
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
ブラック サイズ4L 着丈(cm)75 バスト(cm)120 裄丈(cm)84 素材ポリエステル65% 綿35% 裏鹿の子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする