※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:75mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:130mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69980978品番MDB1B63-75+130Z-M9BWL-XC11
参考基準価格(税別)¥59,290販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・仕様など115種類から選べます