※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)80 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード70004184 品番MBWL80-150NZ-XC68
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など270種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様1:耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様2:スクレーパ特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様3:ポート位置特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様4:材質特殊:(-XC68) 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)、オーダーメイド仕様5:パッキン材質:-、オーダーメイド仕様6:ロッドトラ二オン位置特殊:-、オーダーメイド仕様7:耐スパッタ仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 作動方式複動・両ロッド チューブ内径(Φmm)80 リード線(m)- ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする