※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード70004769品番MDBWB50-370Z
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など270種類から選べます 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様1:耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様2:スクレーパ特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様3:ポート位置特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様4:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様5:パッキン材質:(-) なし、オーダーメイド仕様6:ロッドトラ二オン位置特殊:-、オーダーメイド仕様7:耐スパッタ仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)370クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動・両ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-