![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08046235/ | 2026/09/14 19:15:53 |
![]() | シンコール 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 耐クラック 不燃 |
|
|
| 特長: | <掲載カタログ説明> 新築&リフォームにお勧めの壁紙 厚手でキレイな仕上がり 暮らしに役立つ機能性 |
|---|---|
| 用途: | カタログ名 |
| 注意: | ※リフォーム上手2024-2026 |
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 品番: | RJ4807,RJ4812 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 規格: | JIS適合品・SV規格合格品 |
| 幅(cm): | 92.5 |
| 機能: | 耐クラック 抗菌 撥水 防かび(補足)耐クラック 不燃 |
| 防火種別: | 1-4 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 防火性能: | 不燃 準不燃 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

