現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08046243/2026/09/17 13:53:37
- 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 カラー トルウィルスS耐クラック 不燃 シンコール 70032841
シンコール
【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 カラー トルウィルスS耐クラック 不燃
注文コード70032841
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥500~
特長:<掲載カタログ説明>
新築&リフォームにお勧めの壁紙
厚手でキレイな仕上がり
暮らしに役立つ機能性
用途:カタログ名
注意:※リフォーム上手2024-2026
材質:塩化ビニル樹脂系壁紙
品番:RJ4829,RJ4832,RJ4841,RJ4842,RJ4843,RJ4845
長さ(m):1~50
規格:JIS適合品・SV規格合格品
幅(cm):92.5
機能:抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび (補足)トルウイルス S 耐クラック
防火種別:1-4
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
防火性能:不燃 準不燃
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)