※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアルピストン形エアモータ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70038297 品番 TAM4-015LG040
参考基準価格(税別)¥252,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
種別減速機付き 減速比1/40 取付支持形式フート形 シリーズTAM4 最大出力(W)110 最大出力トルク(N・m)47.1 起動トルク(N・m)70.6 許容スラスト荷重(kN)1.23 停止トルク(N・m)106 最大出力回転数(min-1[r.p.m])22.5 最大出力空気消費量(L/min)260 ブレーキトルク(N・m)118 許容ラジアル荷重(kN)2.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする