印刷プレビュー

手軽に縫えるちょいミシン

MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383
MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383   MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383   MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383   MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383   MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383   MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383   MISEWMC2 手軽に縫えるちょいミシン サンコー(電子機器) 70057383
(1件の商品レビュー)
注文コード
70057383
品番
MISEWMC2
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,905
販売価格(税別)
¥2,690

 
お気に入りに追加
ミシンがまるっきり初めてならこのミシンをどうぞ!シンプルだからこそ使い方はとっても簡単。
でもちょっとした縫物の作業時間はグッと短縮されてしまうんです。
1台あれば便利なのがこのコンパクトサイズのミシンです。
ミシンを使った事がないけど、子供のバッグやクッションカバーなど、手縫いでは時間がかかりすぎるからミシン使ってみたい、と思った人にピッタリなのがこの商品です。
コンピューターミシンのように刺繍を入れたり、様々な縫い目に対応はしていません。
でも直線縫いさえできればオッケー。とにかく楽で簡単、安価な物が欲しいと思ったならぜひ使ってみてください。
フットコントローラーが標準で付いているので、両手を塞がずにミシンを動かす事ができます。
ミシン台はズボンのすそや、そで縫いの時に便利な筒縫い用アーム仕様となっています。
付属品
本体、フットコントローラー(140cm)、ACアダプタ(180cm)、ミシン針、糸通し、ボビン6個(内2個本体セット済)日本語説明書
仕様
手元ライトあり
質量(g)
722
電源
ACアダプタより給電、または単三電池4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×225×95
入力
AC100V 50Hz/60Hz
スピード調節
あり(2段階)
注意
※記載されている物以外(電池等)は付属いたしません。
※ミシン針は先が鋭くとがっていて、触ると大変危険です。小さなお子様が触れないように十分ご注意の上、作業を行ってください。
※指などを挟まないようにご注意ください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 軽い縫い物

値段なりです。薄目の布地なら、それなりに縫えます。少し無理をさせると、下糸のボビンケースがおかしくなります。
この大きさでパワフルなミシンを作れば、人気が出るのではないでしょうか。

これは注文コード70057383についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。