※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S-16SD40N40 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO 70058764 100S-16SD40N40 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO 70058764 100S-16SD40N40 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO 70058764 100S-16SD40N40 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO 70058764

10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)40 ストローク(mm)40 注文コード70058764 品番100S-16SD40N40
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内径・ストロークなど220種類から選べます 他の種類を見る

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。
軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。

寸法C(mm)7 寸法E(mm)□70 寸法LF(mm)65 寸法LL(mm)55 寸法MM(mm)Φ22 寸法PJ(mm)16 寸法PL(mm)12 寸法TV(mm)□52 寸法WF(mm)10 寸法Y(mm)27 ストローク(mm)40 呼び圧力(MPa)10 内径(Φmm)40 使用温度範囲(℃)-10〜+70(但し、連結なきこと) ねじめねじ 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 寸法N10 寸法EERc1/4 寸法KKM16×2 作動速度範囲(mm/s)8〜100 最低作動圧力(MPa)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする