L-KIT570 マイクロスコープ 1セット ホーザン 【通販モノタロウ】 70067436

印刷プレビュー

マイクロスコープ

L-KIT570 マイクロスコープ ホーザン 70067436
L-KIT570 マイクロスコープ ホーザン 70067436   L-KIT570 マイクロスコープ ホーザン 70067436
(0件の商品レビュー)
注文コード
70067436
品番
L-KIT570
内容量
1セット
参考基準価格
¥298,300
税込価格
¥290,520
販売価格(税別)
¥269,000

 
お気に入りに追加
最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
セット内容
(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-717 LEDライト
倍率
27〜195×
有効画素数
1920×1080(200万画素)
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
105
有効視野(mm)
9.2×5.2〜1.3×0.7
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
液晶モニター
11.6型ワイド
画素数
【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)
ベース寸法(縦×横)(mm)
145×185
フレームレート
最大30fps

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン