モノタロウ

マグネット ツールトレイ

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70107957 品番MTT-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットでしっかり固定。ソケットやビット、ドリル、ドライバーなど、様々な工具を収納可能。トレイを引き伸ばして使用することが出来るので使用シーンによって使い分けられます。

使用荷重(kg)10 材質スチール トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)495×125×125(開いた時)、305×125×125(閉じた時)
注意
※磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には絶対に近づけないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70107957 MTT-RD 34757021 SMT-500T マグネットマルチツールトレイ SK-11 マグネットマルチツールトレイ SK-11 1個 3,390 税込3,729 メーカー違いの相当品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 自動車用品編:316
RED BOOK VOL.17春号 作業工具/電動・空圧工具編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-07-14
用途:
工具箱の横に設置
対象商品:
70107966

長い物、よく使うドライバー、ノギス、レンチ類を収納。非常に便利。

2021-10-02
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
70107966

マグネットは強めだと思います。穴はあまり大きくないのでペンチなどは入りにくい、ドライバーやトレーとして使用はいいと思います。

2021-05-03
用途:
ツールワゴンにくっつけて
対象商品:
70107957

ツールワゴンを購入したので よく使うドライバー等はこのツールトレイに挿した。
閉じたまま使用しているので磁力の問題はなし。

山本ケミカル株式会社 様 2021-01-15
用途:
ちょっとした物置に
対象商品:
70107966

ツールワゴンではなく、スチール戸棚等にくっつけて使っています。

2021-03-18
用途:
バイクメンテナンス用の小屋用
対象商品:
70107957

バイクハウスの壁に取り付けました。取り付け部のマグネットは使用せず、403ステンレスの板を大きめに切り出して、下はひっかけ、上は共締めで、木質コンクリートへ固定しています。
まだどこに何を置くか決まっていませんが有ると無いとでは大違いです。
可能ならマグネットが外せて他に流用できるように、リベット固定ではなくねじ止めにしていただけたら、星6個でした。

2019-11-23
用途:
工具保管

コンパクトな中に沢山物が刺せるようになってますがスペースの関係で実際は半分程度、本体は金属なので安心感有り、作業時の工具仮置場?的な使い方してます。

1人が参考にしています
2020-05-01
用途:
工具の整理のため。
対象商品:
70107957

工具の整理の為に買ったが、ドライバーは入るがすぐに倒れるので倒れないようにして欲しい。

1人が参考にしています
2018-09-13
用途:
自動車DIYメンテ
対象商品:
70107966

あれもこれも載せるとマグネットだけでは心許ないので、ビス留めを併用
正直定価ではあまりお得感がないので特価のときにどうぞ(MonotaROさんゴメンナサイ)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする