印刷プレビュー
岩田産業

ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー)

PB-500BLK ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー) 岩田産業 70108264
PB-500BLK ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー) 岩田産業 70108264   PB-500BLK ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー) 岩田産業 70108264
商品レビューを投稿する
注文コード
70108264
品番
PB-500BLK
内容量
1個
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
いつでもどこでも水分補給が可能。
スムーズな出入と落下防止を兼ねた絶妙設計。
アルミ製ホルダーなので軽い。
ベルトに付けるだけの簡単装着。
ブラック
材質
フレーム:アルミニウム、ボタン:スチール、クロス:ポリエステル
用途
ベルト装着型ペットボトルホルダー
質量(g)
約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×200

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。