木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70110337 品番 木製50N-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)20 取付高(mm)70 ライトブラウン 車輪幅(mm)61 取付穴ピッチb(mm)26×26 偏芯C(mm)19 旋回半径A(mm)49 取付穴径P(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)38×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする