![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05100079/ | 2026/10/18 13:43:32 |
![]() | タチカワブラインド 【オーダー】ロールスクリーン ラルク 浴室(水回りの窓向け) プーロ チェーン式 |
|
|
| 特長: | 機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。 ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。 【チェーン操作】チェーンを引いて、生地を上げ下げします。引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。 |
|---|---|
| 付属品: | 【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個、製品幅が2955~3000:5個 |
| 幅(mm): | 250~2000 |
| 色: | 生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】 |
| 高さ(mm): | 300~4500 |
| 取付け方法: | 天井付け、正面付け |
| 関連資料: | 色柄見本表(0.2MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色柄見本表(0.2MB)