現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05100080/2026/08/30 16:32:15
- 【オーダー】ロールスクリーン ラルク 浴室(水回りの窓向け) プーロ プルコード式 タチカワブラインド 70132117
タチカワブラインド
【オーダー】ロールスクリーン ラルク 浴室(水回りの窓向け) プーロ プルコード式
注文コード70132117
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,980~
特長:機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。
ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。
【プルコード操作】ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
付属品:【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個
幅(mm):300~2000
:生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】
高さ(mm):300~3000
コード長さ(mm):(プルコード)製品高さ300~1700:300、製品高さ1710~2000:600、製品高さ2010~2500:1100、製品高さ2510~3000:1600
取付け方法:天井付け、正面付け
関連資料:色柄見本表(0.2MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)