じょいんと竹箒セット 竹ほうきセット品

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70133273 品番A307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

じょいんと竹箒とじょいんと伸縮柄のセット商品です。
伸縮する柄と、箒の部分が取り付け取り外しの可能な竹箒になります。
伸縮柄は長さ680mm〜1170mmの間で伸縮が可能です。
伸縮柄を外してコンパクトに収納や、持ち運びも楽に出来る竹箒です。

用途主に屋外での落ち葉やゴミを掃くのに便利な竹箒です。 トラスコ品番206-7951 セット内容じょいんと竹箒、じょいんと伸縮柄 材質じょいんと竹箒 竹、伸縮柄:スチール 長さ(mm)1340 幅(mm)130 質量(g)700 タイプ伸縮タイプ 奥行(mm)130 アズワン品番64-8397-16 毛足(cm)66 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする