※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCH4XU-131CC 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機 70146294 SCH4XU-131CC 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機 70146294

補助継電器 標準形(ツイン接点)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点3a1b 電気的耐久性AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V) 注文コード70146294 品番SCH4XU-131CC
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は補助接点・電気的耐久性など101種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):6(AC100〜120V)、3(AC200〜240V)、1.5(AC380〜440V)、1.2(AC500〜600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100〜120V)、8(AC200〜240V)、5(AC380〜440V)、5(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):3(DC24V)、1.5(DC48V)、0.55(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):5(DC24V)、3(DC48V)、2.5(DC110V)、1(DC220V)
仕様処理区分:CCC認証 長さ(mm)DC5 幅(mm)3 厚さ(mm)AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V) 質量(kg)- 接点数4 タイプ- 種類補助継電器 極数4 接点構成ツイン設定 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)- 補助接点3a1b 取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け 適合レール幅(mm)- 機械的耐久性1000万回以上 電気的耐久性AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 コイル電圧(V)AC100 電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の75〜110% コイル交流専用 周囲温度(℃)-10〜55 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)10 保管温度(℃)-40〜65 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 操作方式低電圧補償形 相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと) 耐振動(Hz)10〜55 15m/s2 可逆/非可逆-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする