商品レビューを投稿する内容量1個スイッチAZ11ACE注文コード70146894品番100S-1R6FB80N10TAU2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法F(mm)25寸法N(mm)15寸法R(mm)87寸法Y(mm)35耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FE(mm)118寸法KKM39×1.5寸法KL(mm)36寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法PJ(mm)25寸法TF(mm)154寸法WF(mm)17種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートGねじスイッチAZ11ACEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):185