※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGDB-55 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 70166189 SGDB-55 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 70166189

巻付グリップ 玉碍子用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 注文コード70166189 品番SGDB-55
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

工具を使用せず施工ができます。

用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用 トラスコ品番206-5858 全長(mm)780 材質(本体)亜鉛メッキ鋼線 質量(g)466 適合ワイヤ径(Φmm)9.6(電力用規格C-403に準拠)
注意
※適合線以外には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする