現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05101558/2026/06/30 23:20:55
SPCC-SD 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO 70169366
TETSUKO
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ
注文コード70169366
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,025~
特長:SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ
SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯
SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。
仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。
加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。
SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。
一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。
ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途:パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部
注意:※商品のサイズによりまして、追加運賃が発生する場合がございます。ご注文の際、ご連絡させていただきます。
材質:
幅(mm):100~1200
長さ(mm):100~1800
厚さ(mm):0.3~6.0
質量(kg):0.1~45.22
板厚(mm):0.3~6.0
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)