スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70182858 品番FD-4173-L
参考基準価格(税別)¥119,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。
高さ1500mm、白熱灯120W相当。
非調光、2700K、Ra80です。

材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色) 質量(kg)5.9 直径(Φmm)450 高さ(mm)1500 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)12.6 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1128 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱120W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする