現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05102243/2026/06/30 21:03:35
SPHC-P 【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO 70218235
TETSUKO
【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗
注文コード70218235
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,150~
特長:JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯
SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。
表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。
SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。
サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。
表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。
以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
注意:※商品のサイズによりまして、追加運賃が発生する場合がございます。ご注文の際、ご連絡させていただきます。
幅(mm):100~1200
長さ(mm):100~1800
厚さ(mm):1.6~3.2
質量(kg):0.1~45.22
板厚(mm):1.6~3.2
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)