![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06907750/ | 2026/08/26 05:04:30 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】チェッカーガラス |
|
|
| 特長: | レトロ調デザインガラス約14~16mm角のふくらみのある格子状になります。 光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」 |
|---|---|
| 用途: | 窓、扉、テーブルトップ、家具 |
| 注意: | ※「割っただけの場合」 ※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。 ※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。 ※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。 ※ラインにねじれや傾きがあり正確な模様にそろわない可能性があります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 長さ(mm): | 150~1800 |
| 幅(mm): | 150~1000 |
| 厚さ: | 4 |
| 加工: | 【エッジ】 割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き |
| 比重: | 2.5 |
| 誤差: | ±1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

