現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06907767/2026/07/06 15:10:30
- 【オーダー】 防炎・UVカット・ミラー べルーイレースカフェ ユニベール 70230660
サムネイルとして使用
ユニベール
【オーダー】 防炎・UVカット・ミラー べルーイレースカフェ
注文コード70230660
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,298~
特長:安全を考えて防炎加工が施されたレース生地を使用しており、UVカット率72%の機能もあるサイズオーダー対応のカフェカーテンです。
通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。
用途:ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に
注意:※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
幅(cm):約30~140
機能:防炎・UVカット・ミラー効果
丈(cm):約30~180
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき620/税込682
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1につき1,300/税込1,430
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)