USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)ルーターの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※ルーター側も「ビームフォーミング(Z)」に対応している必要があります。 OSがWindows10の場合にはアダプターを挿すだけで、すぐに使用可能です。その他のOSの場合には、付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
スマホでデザリングして使う予定ですが、USB3の影響でしょうか、早い!ストレスなく使えそうです。