Fカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 材質HIPSラミ 注文コード70268564 品番0573061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は色・材質・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。

仕様耐油性 種別C-30L 材質HIPSラミ 寸法(mm)180×120 深さ(mm)22(17) 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする