画像準備中

[六角軸]木工用ドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70275408 品番 EA824W-19A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。

材質普通鋼 全長(mm)200 回転数(min-1[r.p.m])適正:3000 有効長(mm)130 サイズ(mm)19 シャンクサイズ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする