![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06908664/ | 2026/07/09 13:34:22 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】フローラガラス |
|
|
| 特長: | レトロ調の型板ガラス。約30~35mmの少し縦長の花柄のデザインがあります 光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。 |
|---|---|
| 用途: | 窓、扉、テーブルトップ、家具、間仕切り |
| 注意: | ※「割っただけの場合」 ※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。 ※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。 ※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。 ※模様ににねじれや傾きがあり正確にそろわない可能性があります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 長さ(mm): | 150~1800 |
| 幅(mm): | 150~1000 |
| 厚さ(mm): | 4 |
| 加工: | 【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き |
| 比重: | 2.5 |
| 誤差: | ±1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |