![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06908834/ | 2026/08/13 08:52:53 |
![]() | NSGインテリア 【オーダー】マジックミラー |
|
|
| 特長: | ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。 |
|---|---|
| 用途: | 窓、扉、実験機器、防犯、手品 |
| 注意: | ※「割っただけの場合」 ※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。 ※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。 ※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| オプション: | 透明飛散防止フィルム |
| 材質: | ソーダ石灰ガラス |
| 厚さ(mm): | 3、5 |
| 最大幅(mm): | (3mm厚)900、(5mm厚)1200 |
| 比重: | 2.5 |
| 可視光線透過率(%): | 8 |
| 最大長(mm): | 1800 |
| 誤差: | ±1 |
| カットサイズ(mm): | 最小:30 |
| 可視光線反射率(%): | 52(膜面)/48(非膜面) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |