※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシリンダストローク1000(mm)
内径63(Φmm)
支持形式TA(ロッド側トラニオン形)
内容量1個注文コード70285896品番140H-81TA63CB1000-AC
参考基準価格(税別)¥105,600販売価格(税込)¥102,278販売価格(税別)
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。