LS5577-500B JIS10K40A 【ワケあり】水用フローペットー5G オーバル 70295103

オーバル

【ワケあり】水用フローペットー5G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70295103 品番LS5577-500B JIS10K40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大

用途水用 使用温度範囲(℃)流体温度:0〜120 呼び径(mm)40 フランジJIS 10K RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合) 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付、任意の瞬時流量値/誤結線に対する保護機能を搭載 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 周囲温度(℃)-10〜+60(結露なきこと) 流量範囲(L/h)1200〜7200 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※水が常に満管で流れるに設置して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする